Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40109-44 DIN A4 blau 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126250650
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-44
EAN/GTIN:
     4250037420753
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
FolderSys Sammelhülle DIN A4 Polypropylen blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
25 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
dokumentenecht:
Nein
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,44*
€ 16,05*
€ 7,95*
ab € 10,93*
€ 16,35*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 16,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,52*
€ 17,02*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,004*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 10,75*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 10,80*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 10,79*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.