Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farbig sortiert
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010694
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-94
EAN/GTIN:
     4250037421378
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.299 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, dokumentenmappe foldersys a4 quer, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenhülle mit klappe, 40106, Abhefthülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 8,00*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,01*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 8,45*
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,55*
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 8,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40126-04
ab € 0,39*
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 5,00*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,49*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,50*
Ähnlich
FolderSys
40106-44
ab € 5,45*
Ähnlich
FolderSys
40106-64
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40106-54
ab € 5,42*
Ähnlich
FolderSys
40106-84
ab € 5,43*
Ähnlich
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.