Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss farbig sortiert
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010294
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-94
EAN/GTIN:
     4250037416046
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 40102, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,76*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,36*
€ 5,78*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,65*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 6,77*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,18*
Ähnlich
FolderSys
40102-44
ab € 0,54*
Ähnlich
FolderSys
40102-54
ab € 0,54*
Ähnlich
FolderSys
40102-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.