Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5 quer, Klettverschluss PP, farbsortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182350
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-94 94 FARBIG SORTIERT
EAN/GTIN:
     4250037416046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farbsortiert (je 2x farblos, blau, grün, gelb und rot)
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Breite:
253 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
180 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 182350, 182350-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelbox, Einstecktaschen, Dokumententasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 6,61*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 6,72*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,332*
Ähnlich
FolderSys
40102-44 44 BLAU TRANSLUZENT
ab € 3,45*
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,18*
Ähnlich
FolderSys
40102-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 3,93*
Ähnlich
FolderSys
40102-84 84 ROT TRANSLUZENT
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.