Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40102-94 DIN A5 quer sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/337/a007337x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/337/a007337x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126253499
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-94
EAN/GTIN:
     4250037416046
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
FolderSys Sammelhülle DIN A5 quer Polypropylen je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
25,3 x 18 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5 quer
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,78*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,68*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 6,80*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,332*
Ähnlich
FolderSys
40102-44 44 BLAU TRANSLUZENT
ab € 3,44*
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,18*
Ähnlich
FolderSys
40102-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 3,92*
Ähnlich
FolderSys
40102-84 84 ROT TRANSLUZENT
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.