Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gelb transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gelb transparent
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gelb transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010164
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-64
EAN/GTIN:
     4250037409505
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.3600 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappen gelb, 40101, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 8,40*
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 9,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.