Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig rot
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000180
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30001-80
EAN/GTIN:
     4250037406283
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 rot
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
3.3500 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30001, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,48*
€ 55,3112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30001-40
ab € 32,63*
Ähnlich
FolderSys
30001-50
ab € 32,46*
Ähnlich
FolderSys
30001-30
ab € 32,58*
Ähnlich
FolderSys
30001-10
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.