Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig blau
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000140
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30001-40
EAN/GTIN:
     4250037406221
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 blau
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
3.3500 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30001, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,96*
€ 53,5024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30001-50
ab € 32,46*
Ähnlich
FolderSys
30001-80
ab € 32,37*
Ähnlich
FolderSys
30001-30
ab € 32,58*
Ähnlich
FolderSys
30001-10
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.