Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig grün
Dokumentenbox A4 PP 35mm vollfarbig grün
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000150
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30001-50
EAN/GTIN:
     4250037406252
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
foldersys dokumentenbox a4
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
3.3500 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30001, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30001-40
ab € 32,41*
Ähnlich
FolderSys
30001-80
ab € 32,48*
Ähnlich
FolderSys
30001-30
ab € 32,40*
Ähnlich
FolderSys
30001-10
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.