Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Revolutionmat für niederflorigen Teppich 120x90cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Revolutionmat für niederflorigen Teppich 120x90cm transparent
Bodenschutzmatte Revolutionmat für niederflorigen Teppich 120x90cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFCECO113648EP
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCECO113648EP
EAN/GTIN:
     5060044741517
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Ein grüner Fußabdruck zum Schutz Ihres Fußbodens
  • Hersgestellt aus 100% recyceltes PET-Material
  • Reduziert Ihre CO2-Emissionsbilanz
  • Extrem haltbar, mit leichter Färbung (da es sich um ein Produkt aus 100% Recycling-Material handelt, kann die Färbung zwischen grün und blau variieren) und 100% recyclingfähig
  • Frei von Bisphenol A (BPA) und PVC
  • Rückseite mit Ankernoppen für Teppichböden
Weitere Informationen:
Bodenart:
Teppichboden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Ecotex
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
90 cm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte klar 1800x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 43,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,12*
€ 49,14*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,49*
€ 57,41*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,77*
€ 60,78*
€ 5,95*
ab € 47,79*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,36*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,38*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,97*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,47*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,36*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,95*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.