Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex evolutionmat für standardflorige Teppichböden - bis 9mm Florhöhe, aus verbessertem Polymer mit bis zu 50% recyceltem Inhalt, 120 x 90cm, recht...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Herstellung
Detailansicht 2
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FCECO113648EP
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCECO113648EP
EAN/GTIN:
     5060044741517
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Ecotex evolutionmat aus 50% recyceltem Polymer für Teppichböden

Umweltfreundliche Ecotex evolutionmat Bodenschutzmatte aus Polymer und bis zu 50% Recyclinganteil. Bittet Ihnen einen sehr strapazierfähigen und zugleich umweltbewussten Bodenschutz für Ihre Teppiche und einen reduzierten CO²-Fußabdruck. Diese Produktlinie besteht bis zu 50% aus Recyclingmaterial und wird durch umweltschonende Produktionsmethoden, wie z. B. Einsatz von Windenergie, Verwendung von lokalen Wasserressourcen für die Kühlsysteme und umweltfreundlichen Bestandteilen hergestellt. Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei und Zinn. Sehr strapazierfähig, langlebig und formstabil. Keine giftigen Ausdünstungen auf Grund des schadstofffreien Materials. Für Bodenheizung geeignet. Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Schützt nicht nur Ihren Fußboden sondern bietet auch ergonomische Vorteile, indem sie für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl sorgt und Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor beugt. Hergestellt mit 25 % erneuerbarer Energie aus Solar- und Windkraft. Rückseite mit Ankernoppen für Stabilität auf standardflorige Teppichböden bis 9mm Florhöhe.

Produktmerkmale:

  • Für umweltbewusste Menschen, reduziert Ihre CO²-Emissionsbilanz.Hergestellt aus verbessertem Polymer mit 50% Recyclinganteil.Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei, Zinn und Bisphenol A (BPA).Keine giftigen Ausdünstungen, schadstofffreie.Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit.Extrem haltbar, transparent und zu 100% wiederverwertbar.Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.Nicht leicht entflammbar, für Bodenheizung geeignet und formstabil.In vier weiteren Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Orthophthalatfreies Polymer mit bis zu 50% Recyclinganteil
Bodentype:
standardflorige Teppichböden bis 9mm Florhöhe
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
120 x 90 cm
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
standardflorige Teppichböden - bis 9 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte klar 1800x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 43,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,12*
€ 49,14*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,49*
€ 57,41*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,77*
€ 60,78*
€ 5,95*
ab € 47,79*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,36*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,38*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,97*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,47*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,36*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,95*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.