Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecotex Bodenschutzmatte FCECO113648EP 120x90cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187002900
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCECO113648EP
EAN/GTIN:
     5060044741517
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Umweltfreundliche Ecotex evolutionmat Bodenschutzmatte aus verbessertem Polymer und bis zu 50 % Recyclinganteil. Bittet Ihnen einen sehr strapazierfähigen und zugleich umweltbewussten Bodenschutz für Ihre Teppiche. Diese Produktlinie besteht bis zu 50 % aus Recyclingmaterial und wird durch umweltschonende Produktionsmethoden, wie z. B. Einsatz von Windenergie, Verwendung von lokalen Wasserressourcen für die Kühlsysteme und umweltfreundlichen Bestandteilen hergestellt. Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei und Zinn. Sehr strapazierfähig, langlebig und formstabil. Keine giftigen Ausdünstungen auf Grund des schadstofffreien Materials. Für Bodenheizung geeignet. Bieten eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Schützen nicht nur Ihren Fußboden, sondern bieten auch ergonomische Vorteile, indem sie für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl sorgen und Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vorbeugen. Für Teppichböden bis 9 mm Gesamthöhe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evolutionmat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
O
Maße:
120 x 90 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Polymer
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte evolutionmat®
Stärke:
2,2
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte klar 1800x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 43,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,25*
€ 49,24*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 57,53*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 60,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 47,54*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,02*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,42*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,34*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,00*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,29*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,70*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.