Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP
Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP
Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP
Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP
Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP
Artikel-Nr.:
     3636-113648
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCECO113648EP
EAN/GTIN:
     5060044741517
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Bodenschutzmatten ECOTEX evolutionmat FCECO113648EP

90x120cm, rechteckig, Polymere, transparent, für standardflorige Teppichböden - Floortex Ecotex evolutionmat ökologisch vorbildliche Bodenschutzmatten werden hergestellt in UK mit 50% erneuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen, bestehen bis zu 50% aus recyceltem Material und sind zu 100% wiederverwertbar. Form: rechteckig, Maße: 90 x 120 cm, Material: umweltfreundliche Polymere, geeignet für: standardflorige Teppichböden bis 9 mm Florhöhe, Farbe: transparent, Ausführung: Unterseite mit Ankernoppen, strapazierfähig, langlebig, ergonomisch.
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte klar 1800x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bürostuhlunterlagen, Stuhlmatten, Teppichbodenmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 43,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,25*
€ 49,24*
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 57,53*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 60,90*
€ 5,95*
ab € 47,54*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,02*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,42*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,34*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,00*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,29*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,70*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.