Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Calibre A3 schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Calibre A3 schwarz/grau
Laminiergerät Calibre A3 schwarz/grau
Laminiergerät Calibre A3 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5740101
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740101
EAN/GTIN:
     0043859718184
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • InstaHeat: nur 1 Minute Aufwärmzeit
  • Hohe Laminiergeschwindigkeit : 50cm/ Min. (80 Mikron)
  • Geeignet für 80-125 Mikron Laminierfolien
  • Sensor erkennt Folienstau
  • Automatische Rücklauffunktion
  • Automatische Abschaltfunktion nach 30 Min. Inaktivität
  • Inkl. Starter Kit für 10 Dokumente (ImageLast 80 Mik.)
  • HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
569,9 mm
Bruttogewicht:
3.4 kg
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/silber
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/s
Laminiersystem:
heiß
Marke:
Fellowes
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminiergerät a3, heißlaminator a3, heißlaminator, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator, und
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,16*
€ 131,78*
€ 4,70*
ab € 103,68*
€ 131,79*
€ 5,95*
ab € 110,30*
€ 137,91*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 110,34*
€ 137,92*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 110,53*
€ 138,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 105,18*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 158,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.