Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Spectra A3 schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Spectra A3 schwarz/grau
Laminiergerät Spectra A3 schwarz/grau
Laminiergerät Spectra A3 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5738301
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5738301
EAN/GTIN:
     0043859680306
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Laminiergerät Spectra A3
  • Verwendung für Papierformate: DIN A3
  • Art des Laminierverfahrens: heiß
  • empf. Stärke der Folie: 80-125 Mikrometer
  • erforderliche Dauer des Vorheizens: 4 min
  • Benutzerfreundliches Laminiergerät für die gelegentliche Verwendung. Auslösehebel zur Entfernung schief eingelegter Folien. Automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Inkl. Starter Kit mit 10 Laminierfolien
  • Farbe: grau
  • Größe (B x H x T): 470 x 78 x 162 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
470 mm
Bruttogewicht:
2.111 kg
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
grau
Höhe:
78 mm
Laminiersystem:
heiß
Marke:
Fellowes
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Tiefe:
162 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,20*
€ 81,33*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 64,40*
€ 82,11*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 64,08*
€ 82,12*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 64,45*
€ 82,39*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 65,26*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,72*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 108,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.