Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Spectra A3 5738301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126192700
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5738301
EAN/GTIN:
     043859680306
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das Laminiergerät ist ideal für gelegentliche Verwendung. Ein Auslösehebel ermöglicht die Entfernung und Neuausrichtung schief eingelegter Folien. Die automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch. Fellowes gewährt im Aktionszeitraum vom 01. April bis 30. Juni 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktenvernichter, Binde- und Laminiergeräte und mehr. Gehen Sie auf www.fellowes-promotion.com, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spectra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Spectra
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
47 x 7,8 x 16,2 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
1,71 kg
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,73*
€ 82,44*
12 Tage
3
€ 5,87*
ab € 63,76*
€ 83,11*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 64,14*
€ 83,23*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 64,41*
€ 83,24*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 67,13*
€ 87,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 66,49*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 108,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.