Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11288388 Herst.-Nr.: 11288388 EAN/GTIN: 4014481087265 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrettmappe
- Werkstoff: Pappkern mit Glanzfolienkaschierung
- Ausführung Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, silber
- Dreieckstasche im Vorderdeckel, mit flexiblem Stiftehalter aus Metall
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | Dreiecktasche im Vorderdeckel, Stiftehalter | Breite: | 240 mm | Deckel: | ja | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Pappe | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, klemmbrett a4 hoch pp rot, blockmappe a4, blockmappe, Klemmprettunterlage, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,85* | € 5,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,87* | € 6,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,34* | € 6,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 10,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,15* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|