Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Klemmbrettmappe 11288388 DIN A4 Hartpappe/Folie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125014730
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11288388
EAN/GTIN:
     4014481087265
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockklemme
Clipboard
Falken Klemmbrettmappe 24 x 33 cm (B x H) Pappe rot
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
2,6 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
6,4 mm
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material der Klemme:
Metall, vernickelt
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, klemmbrett a4 hoch pp rot, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 5,23*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 6,72*
1
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 7,03*
3 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,42*
4 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.