Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Klemmbrettmappe 11288388 DIN A4 Hartpappe/Folie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/310/a007310u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/310/a007310u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125014730
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11288388
EAN/GTIN:
     4014481087265
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockklemme
Clipboard
Falken Klemmbrettmappe 24 x 33 cm (B x H) Pappe rot
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
6,4
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pappe
Material der Klemme:
Metall, vernickelt
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Stärke:
2,6
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, klemmbrett a4 hoch pp rot, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 5,25*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,34*
€ 6,99*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,55*
3 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.