Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Klemmbrettmappe 11288388 DIN A4 Hartpappe/Folie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199135467
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11288388
EAN/GTIN:
     4014481087265
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockklemme
Clipboard
Falken Klemmbrettmappe 24 x 33 cm (B x H) Pappe rot
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Metall, vernickelt
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
rot
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Marke:
FALKEN
max. Klemmdicke:
6,4 mm
Stärke:
2,6 mm
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 5,25*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,17*
1
€ 7,95*
ab € 4,34*
€ 6,99*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,55*
Lager 1498
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.