Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 50 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 50 mm blau
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 50 mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FALK10361947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10361947
EAN/GTIN:
     4014481044756
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S50
  • Material der Kaschierung außen/innen: Wolkenmarmorbezug/Papier grau
  • Ausführung: Hebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/blau
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
grüner Balken
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
k.A.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, farbiger, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, pappordner, Rücken, Wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, WolkenmarmorOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.