Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80 mm rot
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80 mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#FALK10361939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10361939
EAN/GTIN:
     4014481044749
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S80
  • Material der Kaschierung außen/innen: Wolkenmarmor/Papier grau
  • Ausführung: Hebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/rot
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
grüner Balken
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
k.A.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, farbiger, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, pappordner, Rücken, Wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, WolkenmarmorOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 1,58*
2 Tage
296
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.