Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK10361905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10361905 EAN/GTIN: 4014481044718 |
| |
|
| | |
| - Ordner S80
- Material der Kaschierung außen/innen: Wolkenmarmor/Papier grau
- Ausführung: Hebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
- aufgeklebtes Rückenschild
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 285 x 318 mm
- Breite des Rückens: 80 mm
- Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/gelb
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | grüner Balken | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Greifloch: | ja | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | k.A. | Material: | Pappe | Material der Kaschierung außen: | Wolkenmarmorpapier | Material der Kaschierung innen: | Papier | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 80 mm | Rückenschild: | geklebt | Schlitze vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, farbiger, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, pappordner, Rücken, Wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, WolkenmarmorOrdner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 1,58* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|