Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK10077915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10077915 EAN/GTIN: 4014481038991 |
| |
|
| | |
| - Ordner S80
- Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet
- Ausführung: Sichttasche am Rücken, Hebelmechanik, Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 285 x 318 mm
- Breite des Rückens: 80 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | grüner Balken | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Greifloch: | ja | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | k.A. | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Papier | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 80 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Schlitze vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, Color, Hebelordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, PP, PP-Color, PP-Ordner, PPColor, PPOrdner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,63* | € 2,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,65* | € 2,94* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|