Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE174488 Herst.-Nr.: 174488 EAN/GTIN: 4005401744887 |
| |
|
| | |
| - Schnellverstellzirkel TWISTER 2010
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen
- Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad
- Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz
- Anzahl der Gelenke: 1
- Geriller Zirkelkopf für sicheren Halt. Inkl. Ersatzteildose
- Minenbüchse vorhanden
- max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Länge: 170 mm
- Farbe: schwarz-farbig
- Packungs-Inhalt: im Etui farbig sortiert
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 1 | Art der Feinstellfunktion: | Mitteltriebrad | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Bleizirkel, Reißzeug, Stangenzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel, Zirkelminen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,85* | € 9,35* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,54* | € 9,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,55* | € 9,75* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 10,42* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|