Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-174487 Herst.-Nr.: 174488 EAN/GTIN: 4005401744887 |
| |
|
| | |
| Schnellverstellzirkel Twister Faber-Castell 174488 - farbig sortiert Produktinformation Qualität und Funktion gepaart mit anspruchsvollem Design - das ist das Motto des Hauses Faber-Castell. Auch bei den Zirkeln folgen wir den aktuellen Trends. Doch neben trendigen Designs kommt auch die solide Technik nicht zu kurz: Robuste Zahnradführungen, fest sitzende Mittelradspindeln, sehr gut gängige Zirkelschenkel und rutschfeste Nadel- und Minenklemmungen für exakte Linienführung sind Standard bei allen Faber-Castell Zirkeln. Sie erhalten eine zufällige Farbe. Eine Farbwahl ist leider nicht möglich. Artikeldetails: Schnellverstellzirkel TWISTER 2016 Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz Anzahl der Gelenke: 1 gerillter Zirkelkopf für sicheren Halt Inklusive Ersatzteildose maximaler Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm Länge: 170 mm Grundfarbe: schwarz mit farbigen Mustern Lieferung erfolgt im stabilen Etui, farbig sortiert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,89* | € 9,42* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,59* | € 9,77* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,58* | € 9,79* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 10,41* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|