Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Essentio Aluminium M Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füller Essentio Aluminium M Blau
Füller Essentio Aluminium M Blau
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148440
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148440
EAN/GTIN:
     4005401484400
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füller Essentio Aluminium
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Standard, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Aluminium
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Schaft aus eloxiertem Aluminium
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: Blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, 1484, Füllhalter, hochwertige, Schreibgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,27*
€ 29,61*
€ 5,50*
ab € 20,75*
€ 29,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,26*
€ 34,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148443
ab € 20,79*
Sonstiges
Faber-Castell
148423
ab € 20,64*
Sonstiges
Faber-Castell
148442
ab € 20,77*
Sonstiges
Faber-Castell
148422
ab € 20,66*
Sonstiges
Faber-Castell
148482
ab € 20,80*
Sonstiges
Faber-Castell
148441
ab € 20,67*
Sonstiges
Faber-Castell
148421
ab € 20,71*
Sonstiges
Faber-Castell
148481
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.