Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE114661 Herst.-Nr.: 114661 EAN/GTIN: 4005401146612 |
| |
|
| | |
| - Aquarellstift Goldfaber
- Ausführung der Schaftform: sechskant
- Farbe des Schaftes: grau
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
- hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier
- Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
- Stärke der Mine: 3,3
- Schreibfarbe der Mine: phthalogrün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels | Durchmesser: | 6 mm | Farbe: | phthalogrün | Farbname: | phthalogrün | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | phthalogrün | spitzbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,71* | € 1,16* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,17* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,34* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,43* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|