Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbuch Exacard 250x200x28mm bis 240 Karten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenbuch Exacard 250x200x28mm bis 240 Karten schwarz
Visitenkartenbuch Exacard 250x200x28mm bis 240 Karten schwarz
Visitenkartenbuch Exacard 250x200x28mm bis 240 Karten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC75134E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     75134E
EAN/GTIN:
     3130630751342
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
  • Visitenkartenbuch Exative Exacard
  • Ausstattung: gefüllt mit 20 Hüllen.
  • Anordnung der Lage der Zugriffsseite: seitlich
  • Max. Anzahl der Karten: 240 Karten
  • Max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 60 x 90 mm
  • Hüllen und Register herausnehmbar
  • Verschluß mit Gummizug
  • Ökologisch, leicht und strapazierfähig
  • Werkstoff: PP Recycling
  • Größe (B x H x T): 250 x 200 x 28 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
200 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
max. Abmessung der Karten:
60x90mm
max. Anzahl der Karten:
240
Tiefe:
28 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
414
5
€ 20,00*
ab € 11,06*
€ 14,80*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,50*
€ 15,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,48*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 21,22*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.