Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 120mm mit dehnbarem Rücken dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe A4 120mm mit dehnbarem Rücken dunkelblau
Dokumentenmappe A4 120mm mit dehnbarem Rücken dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC732E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     732E
EAN/GTIN:
     3130630007326
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenmappe dehnbar
  • Postmappe aus kaschiertem Karton
  • mit Schnallenverschluss und Leinengurt
  • Papier mit gefärbten Stoffeinband gebunden
  • dehnbarer Faltrücken bis 13cm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.287 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Füllhöhe:
120 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe dehnbar, Sammeltasche dehnbar, dokumentenmappe karton a4 blau, dokumentenmappe dehnbar, dokumentenmappe a4, Aktenmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, Dokumentenbox, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, Sammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
167
1
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 3,03*
6 Tage
1617
10
€ 12,00*
ab € 3,65*
€ 5,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
724E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
733E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
720E
ab € 12,22*
Zubehör
Exacompta
729E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
730E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
722E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
723E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
734E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
725E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
721E
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.