Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 720E, : presenté de face
produit : 720E, : presenté de face
produit : 720E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-720E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     720E
EAN/GTIN:
     3130630007203
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Farben sortiert Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit Schnallenverschluß und Leinengurt. Preiswerte Dokumentenmappe mit Schnallenverschluß. Format et poids : longueur 321 MM largeur 245 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 287 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 2986.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1 mm
Ablageformat:
(240x320) und A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
724E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
732E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
733E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
729E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
730E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
722E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
723E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
734E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
725E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
721E
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.