Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 732E, : presenté de face
produit : 732E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-732E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     732E
EAN/GTIN:
     3130630007326
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenmappe dehnbar
Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Dunkelblau Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit Schnallenverschluß und Leinengurt. Preiswerte Dokumentenmappe mit Schnallenverschluß. Format et poids : longueur 321 MM largeur 245 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 287 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 2986.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Dunkelblau
Stärke Deckel:
1 mm
Ablageformat:
(240x320) und A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
167
1
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,02*
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 3,02*
Lager 2424
1617
10
€ 12,00*
ab € 3,64*
€ 5,02*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
724E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
733E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
720E
ab € 12,14*
Zubehör
Exacompta
729E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
730E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
722E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
723E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
734E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
725E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
721E
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.