Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 721E, : presenté de face
produit : 721E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-721E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     721E
EAN/GTIN:
     3130630007210
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenmappe dehnbar
Dokumente mit dehnbarem Faltenrücken, Karton kaschiert mit gefärbtem Stoffeinband, mit Schnallenverschluß und Leinengurt, für Format DIN A4 Schwarz Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit Schnallenverschluß und Leinengurt. Preiswerte Dokumentenmappe mit Schnallenverschluß. Format et poids : longueur 321 MM largeur 245 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 287 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 2986.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1 mm
Ablageformat:
(240x320) und A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
724E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
732E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
733E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
720E
ab € 12,18*
Zubehör
Exacompta
729E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
730E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
722E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
723E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
734E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
725E
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.