Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Ordonator A4 26 Fächer A-Z schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Ordonator A4 26 Fächer A-Z schwarz
Ordnungsmappe Ordonator A4 26 Fächer A-Z schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC621265E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     621265E
EAN/GTIN:
     3157406583112
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Pultordner Ordinator mit dehnbarem Rücken
  • Kartondedckel mit verstärkter Kunsttofffolie
  • Kunststoff-Karteireiter mit Lupeneffekt
  • Innen aus elfenbeinfarbenem Karton 300 g/qm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
26
Blattformat:
A4
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
1.07 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
elfenbein
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
330 mm
Marke:
Exacompta
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta ordnungsmappe schwarz, faltmappe, faltmappe kunststoff, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Pultordner, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,29*
€ 33,13*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 24,00*
€ 33,30*
7 Tage
95
€ 12,00*
ab € 26,39*
€ 36,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,44*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,18*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,37*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,73002*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,61*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 49,32*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.