Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe mit festem Deckel und dehnbarem Harmonika-Rücken, 26 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 621265E, : presenté de face
produit : 621265E, : presenté de face
produit : 621265E, : zoom du produit
produit : 621265E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-621265E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     621265E
EAN/GTIN:
     3157406583112
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordnungsmappe mit festem Deckel und dehnbarem Harmonika-Rücken, 26 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Kunststoff-Kartenreiter mit Lupeneffekt zur besseren Lesbarkeit. Format et poids : longueur 340 MM largeur 265 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 1070 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,45*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,24*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,36*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,87*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,62*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 48,97002*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.