Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe Kreacover A4 40mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenmappe Kreacover A4 40mm PP weiß
Aktenmappe Kreacover A4 40mm PP weiß
Aktenmappe Kreacover A4 40mm PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5925E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5925E
EAN/GTIN:
     3130630059257
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Aktentasche
  • Ausführung: mit Handgriff
  • Art des Verschlusses: mit Druckknopf
  • Größe (B x H x T): 240 x 320 x 40 mm
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
240 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
800 mic
Verschluss:
Druckknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
282
10
€ 20,00*
ab € 4,46*
€ 6,14*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 7,71*
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 8,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,95*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,54*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.