Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe aus PP 800µ mit Griff Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5925E, : presenté de face
produit : 5925E, : presenté de face
produit : 5925E, : presenté de face
produit : 5925E, : presenté de coté
produit : 5925E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-5925E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5925E
EAN/GTIN:
     3130630059257
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Aktenmappe aus PP 800µ mit Griff Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Aktenmappe mit einem repositionnierbaren Griff (auf die lange oder die kleine Seite). Ideal für Tagungen, Messen, Schulungen… Die Klarsichthülle auf der Vorderseite ermöglicht die Mappe zu personnalisieren. Auf www.exacompta.com, der Kreaman Tool bietet Ihnen Vorlagen und Tips zu der Gestaltung. Mit Druckknopf aus Metall zum sicheren Verschließen des Inhalts. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 505.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 2615.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Rücken:
40
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,95*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,25*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.