Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Chromaline A4 20 Hüllen kristallklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Chromaline A4 20 Hüllen kristallklar
Sichtbuch Chromaline A4 20 Hüllen kristallklar
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5728E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5728E
EAN/GTIN:
     3130630057284
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichtmappe Kreacover Chromaline
  • Prospekthüllen kristall, glatt, transparent
  • Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Anzahl der Hüllen: 20 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.195 kg
Einbandstärke:
0.5 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
transparent weiß
Höhe:
320 mm
Hüllenanzahl:
20
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, exacompta präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
764
20
€ 20,00*
ab € 3,21*
€ 4,36*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,78*
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 5,15*
1
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 5,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,62*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,40*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,21*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,05004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,17*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,90004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,24004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.