Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Kreacover A4 20 Hüllen farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Kreacover A4 20 Hüllen farbig sortiert
Sichtbuch Kreacover A4 20 Hüllen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5720E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5720E
EAN/GTIN:
     3130630057208
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichtmappe Kreacover individualisierbar
  • Prospekthüllen kristall, glatt und tansparent
  • Vorderseite des Deckels individualisierbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.195 kg
Einbandstärke:
0.5 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Hüllenanzahl:
20
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,16*
Lager 467
40
20
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,17*
7 Tage
375
20
€ 20,00*
ab € 3,45*
€ 4,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,70*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,82*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,22*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,78004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,04004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,77008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,25*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.