Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC55504E Herst.-Nr.: 55504E EAN/GTIN: 3130630555049 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe Nature Future
- mit Rückenetikett, intensive Farben
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- Art des Verschlusses: Gummizug
- Werkstoff: Manila-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 400 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 240 x 320 mm
- Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4+ | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.094 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | orange | Farbe der Rückseite: | orange | Farbe der Vorderseite: | orange | Farbname: | orange | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Papiergewicht: | 400 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Aktendeckel, Aktenmappe, Dokumentemappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, gummizugmappe, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,69* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,35* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 1,09* | € 1,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,71* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|