Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Eckspanner Nature Future 55504E DIN A4 400g Karton orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/224/a009224n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/224/a009224n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125671320
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55504E
EAN/GTIN:
     3130630555049
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
In vielen verschieden Farben zur Unterscheidung Ihrer Organisationsbereiche. Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
400
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelmappe
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Dokumentenmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Schreibmappen, Zeichenmappen, Zeichensammelmappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,33*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,35*
6 Tage
1837
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,09*
€ 1,67*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,67*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,62*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,60*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.