Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Forever 80mm RC hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Forever 80mm RC hellblau
Ordner Forever 80mm RC hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC53982E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53982E
EAN/GTIN:
     3130630539827
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Forever
  • Material der Kaschierung außen/innen: Recycling-Karton/Recycling-Karton
  • zweifarbig
  • Ausführung: Hebelmechanik, 2 Bügel, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 290 x 320 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe: außen hellblau, innen dunkelblau, Farbe des Rückens: hellblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner pappe, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
350
10
€ 12,00*
ab € 2,98*
€ 2,98*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 3,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53983E
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53986SE
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53980E
€ 2,98*
Zubehör
Exacompta
53985E
ab € 2,98*
Zubehör
Exacompta
53984E
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.