Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Annonay 80x120 mit Bändern grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Annonay 80x120 mit Bändern grün
Zeichenmappe Annonay 80x120 mit Bändern grün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC533600E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     533600E
EAN/GTIN:
     3130630533603
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe Annonay
  • mit Bändern
  • Innenseite Wolkenmotiv
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
  • Ablageformat: 750x1100mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
80x120cm
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
3.781 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
1200 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 32,36*
€ 54,17*
Lager 467
16
1
€ 5,87*
ab € 40,22*
€ 54,43*
6 Tage
unbekannt
2
€ 25,00*
ab € 55,06*
€ 73,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,35*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,69*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,24*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,97*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.