Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Annonay B3 mit Bändern grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Annonay B3 mit Bändern grün
Zeichenmappe Annonay B3 mit Bändern grün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC532200E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     532200E
EAN/GTIN:
     3130630532200
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe Annonay
  • mit Bändern
  • Innenseite Wolkenmotiv
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
  • Ablageformat: B3
Weitere Informationen:
Blattformat:
B3
Breite:
370 mm
Bruttogewicht:
0.548 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
B3
Höhe:
520 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 9,31*
Lager 467
21
1
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 9,33*
15 Tage
105
5
€ 12,00*
ab € 7,49*
€ 10,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,28*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,67*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,94*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.