Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Annonay A3 mit Bändern grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Annonay A3 mit Bändern grün
Zeichenmappe Annonay A3 mit Bändern grün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC532000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     532000E
EAN/GTIN:
     3130630532002
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe Annonay
  • mit Bändern
  • Innenseite Wolkenmotiv
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
  • Ablageformat: 297x420mm (A3)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.411 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A3
Höhe:
450 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
54
5
€ 12,00*
ab € 5,99*
€ 8,31*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,13*
€ 8,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,29*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,63*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,22*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.