Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC3967E Herst.-Nr.: 3967E EAN/GTIN: 3130630039679 |
| |
|
| | |
| - Präsentationsmappe
- Ausführung: 2 Einstecktaschen auf der Innenseite
- doppelseitig, mit Etikettenfenster
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,4 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A3 und DIN A4
- Größe (B x H): 230 x 310 mm
- Farbe: glasklar
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.093 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | glasklar | Farbe der Rückseite: | transparent | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | glasklar | Heftungsart: | lose | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 400 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, exacompta sichthüllen din a4 transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Angebotsmappe, Bewerbung, Clipmappen, Klemmappen, Mappe, Präsentationsmappe, Sichtmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 2,27* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,66* | € 2,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,29* | € 2,39* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 12,00* | ab € 1,80* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|