| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-3960E Herst.-Nr.: 3960E EAN/GTIN: 3130630039600 |
| |
|
| | |
| Pack von 10 Präsentionmappen mit Doppeltaschen PP A4/A3 Farben sortiert 2 Taschen auf der Innenseite. Einkerbungen zur Befestigung einer Visitenkarte. Zur Ablage von DIN A3 und DIN A4-Dokumenten. Format et poids : longueur 312 MM largeur 220 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 302 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 235.0 MM hauteur : 25.0 MM Gewicht : 681.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Präsentationsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 0,2 mm | Ablageformat: | A4 doppelt und/oder A3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sammelmappen, Ordnen |
| | |
| |