Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Maxi Manila-Karton 225g 12-teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Maxi Manila-Karton 225g 12-teilig blanko farbig
Register A4 Maxi Manila-Karton 225g 12-teilig blanko farbig
Register A4 Maxi Manila-Karton 225g 12-teilig blanko farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC2412E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2412E
EAN/GTIN:
     3130630024125
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register Nature Future
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 225 g/qm
  • Lochung: Universallochung
  • Ausführung der Tabe: blanco, farbig
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 XXL
  • Größe (B x H): 240 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 12 Stück
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
225 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,77*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,79*
7 Tage
4329
25
€ 20,00*
ab € 2,11*
€ 2,85*
1
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,06*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,18*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.