Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register XXL 2412E DIN A4 Manila-Karton 225g 12-tlg farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/721/a007721j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/721/a007721j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121276799
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2412E
EAN/GTIN:
     3130630024125
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Auch mit Prospekthüllen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
18fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,75*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,77*
6 Tage
4256
25
€ 20,00*
ab € 2,11*
€ 2,86*
1
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,16*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.