Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligraphie-Tinte 30ml deckend silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalligraphie-Tinte 30ml deckend silber
Kalligraphie-Tinte 30ml deckend silber
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13505T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     13505T
EAN/GTIN:
     3188550135056
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
  • Pigmentierte Tinten 30 ml
  • Ornemental-Tinte für breite Schreibfedern auf dunklem Papier für ein besseres Ergebnis
  • Inhalt: 30ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.106 kg
Farbe:
silber
Füllmenge:
30 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
silber
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, kalligraphie-tinte silber, ausziehtusche, Füllertinte, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tinte, TintenfassKalligraphie, TintenfassKalligraphie-Tinte, TintenfassKalligraphieTinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.